› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Sistemi antifurto via radio

SIRENA WLS DA ESTERNO ITRADE AUTOAL

Cod. Rexel IEQUEENTD
Cod. Produttore QUEENTD

Informazioni principali

  • Tipo: Sirena wireless esterno
  • Suono: Tromba bitonale 1,2-1,8 kHz
  • Pressione sonora: 110 dBA a 1 m
  • LED: blu ON/OFF, arancio allarme
  • Contenitore: Plastica resistente
  • Protezione: Griglia anti-manomissione
  • Tecnologia: Wireless I-TRADE
  • Serie: GENIOPLUS, GENIOHOME

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La sirena antintrusione da esterno con tecnologia wireless I‑TRADE è progettata per garantire una segnalazione immediata ed efficace degli allarmi nei sistemi di sicurezza. Dotata di una tromba bitonale e di un robusto contenitore in plastica, questa sirena offre prestazioni elevate sia in ambienti esterni che in condizioni critiche.Caratteristiche tecnicheSuono di emergenza:1 tromba bitonale che emette un segnale in due frequenze (1,2 kHz – 1,8 kHz)Pressione sonora: 110 dBA (media) a 1 metro e 103 dBA (picco) a 3 metriPossibilità di programmare ulteriori 3 suoni differenti per personalizzare gli allarmiSegnalazioni acustiche ausiliarie programmabili per eventi specificiIndicatori visivi:LED blu per la segnalazione dello stato ON/OFF dell’impiantoLED arancio per la segnalazione di allarmeDesign robusto:Contenitore in plastica resistente, ideale per applicazioni esterneDotata di una griglia di protezione che salvaguarda il dispositivo da danni e tentativi di manomissioneTecnologia Wireless I‑TRADE: Consente una trasmissione affidabile degli allarmi verso centrali compatibiliCompatibilità:Progettata per funzionare con centrali delle serie GENIOPLUS, GENIOPLUS8, GENIOSMARTTD, GENIOSMART8, GENIOHOMEIntegrabile con il modulo GATETD per una gestione centralizzata degli allarmiQuesta sirena è la scelta ideale per chi cerca un dispositivo di allarme esterno affidabile, con funzionalità avanzate e personalizzabili, per garantire la massima sicurezza in ogni situazione critica.
SIRENA WLS DA ESTERNO ITRADE AUTOAL