› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

SIRENA WLS DA ESTERNO H-TX PER GENI

Cod. Rexel IEQUEENH
Cod. Produttore QUEENH

Informazioni principali

  • Suono bitonale: 1,2-1,8 kHz
  • Pressione sonora: 110 dBA a 1 m
  • Portata wireless: 1 km
  • Grado protezione: IP34
  • Temperatura operativa: -25/+55 °C
  • Alimentazione: 7,2 V litio
  • Dimensioni: 220x220x70 mm
  • Serie: H-TX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La sirena antintrusione wireless H‑TX è progettata per l'uso esterno e garantisce prestazioni elevate nei sistemi di sicurezza. Progettata per essere integrata con centrali GENIOHOME, questa sirena offre una soluzione completa per la segnalazione degli allarmi con comunicazione wireless.Caratteristiche tecnicheSuono:Dotata di 1 tromba bitonale, con suono bitonale (1,2 kHz – 1,8 kHz).Pressione sonora: 110 dBA (media) a 1 metro, 103 dBA (picco) a 3 metri.Possibilità di programmare altri 3 suoni differenti e segnalazioni acustiche ausiliarie.Indicatori:Lampeggiatore LED rosso per la segnalazione dello stato dell’impianto.LED rossi dedicati per la segnalazione di allarme.Connettività e Programmazione:Interfaccia Wireless H‑TX con portata operativa fino a 1 km in campo aperto.Programmazione e impostazione dei parametri (intervallo supervisione, durata massima attivazione) tramite il software BrowserIess, anche da remoto.Costruzione e Dimensioni:Contenitore in plastica resistente, design compatto: L 220 mm x H 220 mm x P 70 mm.Peso: 1,2 kg.Grado di protezione: IP34.Temperatura di funzionamento: da -25 a +55°C, con umidità fino al 93%.Alimentazione:Alimentata tramite battery pack al litio BLSH3360 da 7,2 V (in dotazione).Assorbimento: 315 µA in inattività, 1300 mA (picco) e 950 mA (medio) in allarme.Certificazione: Conforme a EN50131-5-3 (grado 2, classe ambientale IV).Questa sirena offre una soluzione completa e programmabile per la segnalazione degli allarmi, garantendo sicurezza e affidabilità in ambienti esterni critici.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

7,2 V

tipo di montaggio

A parete

colore del corpo

Bianco

tipo di corrente

AC/DC

volume

103 DECIBEL

alimentazione elettrica

Batteria/accumulatore

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP34

SIRENA WLS DA ESTERNO H-TX PER GENI