Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

Cod. Rexel
CMRFSIR102
Cod. Produttore
RFSIR102
Cod. EAN
8023903359473

Informazioni di prodotto

SIRENA INTERNA RADIO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 24Sirena Wireless da interno professionale, dotata di un potente trasduttore piezoelettrico che garantisce un'elevata pressione sonora. La sirena da interno Comelit ? molto utile per aumentare l'effetto di disturbo/disagio verso l'intruso favorendone l'allontanamento. Tra le pi? importanti caratteristiche, spicca un design raffinato, la duplice possibilit? di montaggio a muro ed anche su tavolo/superficie, ed infine la configurazione dei toni o flash all'atto dell'inserimento/disinserimento. Diametro 112 mm, Altezza 58 mm, batteria da 6 V inclusa, materiale ABS.

Produttore

Sirena interna radio wireless piezoelettrica alta pressione sonora montaggio muro o superficie design compatto uso professionale sicurezza ambienti interni