Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Sirena da interno full-radio bidirezionale. oltre alle funzionalita classiche e in grado di inviare gli stati di supervisione, batteria bassa ed allarme tamper, alimentata con batteria al litio fornita (art. 30007620) da 3.6 V / 13 Ah (inclusa) e/o 12 VDC. Colore bianco. Dimensioni (L x H x P) 100 x 155 x 48 mm, peso 1.2 kg.