Prodotti /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEFLAMMER-HY
Cod. Produttore
FLAMMER-HY

Informazioni di prodotto

Sirena radio esterno supervisionata, IP34, compatibile FOCUS, GENIO, RX-TX, BATRF, HALLEY.
Descrizione del produttore: Sirena da esterno via radio supervisionata, progettata per garantire la massima efficacia nella segnalazione d’allarme nei sistemi di sicurezza senza fili.Caratteristiche tecnicheTecnologia: comunicazione via radio supervisionata per una trasmissione affidabile degli allarmi.Compatibilità:Centrali FOCUS e GENIO.Unità wireless RX-TX, BATRF e HALLEY.Portata operativa: Fino a 150 metri in campo aperto (variabile in base alle condizioni ambientali).Suono: Emissione sonora bitonale ad alta percezione.Frequenza operativa: Frequenze europee per dispositivi LPD (Low Power Device).Prestazioni: II° livello di prestazione secondo normativa.Protezione: Grado IP34, resistente a polvere e spruzzi d’acqua.Antenna: Elicoidale ad alto rendimento, per ottimizzare la ricezione radio.Ricevitore: AM (Amplitude Modulation) integrato.Alimentazione:Tramite batteria B1.312I da 12 V/1,3 Ah (non fornita di serie).Alimentatore TLC/AL compreso nel kit.Consumo energetico:150 μA medi a riposo.1 A medio in fase di allarme (@ 7,2 V).Autonomia della batteria: Circa 3 anni con un ciclo di allarme al mese e 4 operazioni di inserimento/disinserimento della centrale al giorno.Colore: Bianco.Dimensioni:Lunghezza: 253 mmAltezza: 290 mmProfondità: 85 mmPeso: 1,5 KgTemperatura di funzionamento: Da -25°C a +55°CContesti d’uso:Ideale per protezione di edifici residenziali, commerciali e industriali dove si richiede una segnalazione esterna forte, affidabile e completamente wireless.Vantaggi pratici:Facilità di installazione senza necessità di cablaggiPortata radio estesa e sicuraLunga autonomia della batteria, ideale per ridurre interventi di manutenzioneAlta protezione contro condizioni atmosferiche avverseCompatibilità con sistemi di sicurezza di nuova generazioneElevata efficienza energetica anche in condizioni ambientali difficili

tensione nominale

7,2 V

tipo di montaggio

A parete

colore del corpo

Bianco

tipo di corrente

DC

volume

102 DECIBEL

alimentazione elettrica

Batteria/accumulatore

corrente assorbita

1000 A

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP34