Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IESEI4
Cod. Produttore
SEI4

Informazioni di prodotto

Sirena antincendio piezoelettrica 24 Vcc, 103 dB, ABS rosso, 137×95×40 mm, 290 mA, CE.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La sirena antincendio piezoelettrica da interno è progettata per emettere un segnale sonoro ad alta potenza in caso di emergenza. Il dispositivo è racchiuso in un contenitore in ABS rosso, resistente e durevole, specificamente studiato per l'uso in ambienti interni dove è necessario garantire l'allerta in caso di incendio.La pressione sonora massima è di 103 dB a 1 metro, assicurando una segnalazione sonora chiara e udibile anche in ambienti rumorosi.Le dimensioni del dispositivo sono:Larghezza: 137 mmAltezza: 95 mmProfondità: 40 mmIl peso è di 210 g.Il dispositivo è alimentato a 24 Vcc e ha un assorbimento di 290 mA, rendendolo adatto a sistemi di sicurezza antincendio che utilizzano alimentazione a bassa tensione.La certificazione CE garantisce che il prodotto soddisfa gli standard di sicurezza europei.Utilizzo pratico:Questa sirena è ideale per ambienti interni, come uffici, scuole, fabbriche e strutture residenziali, dove è necessario garantire un avviso acustico tempestivo in caso di emergenza. Grazie alla sua alta potenza acustica e al design compatto, è facilmente integrabile in sistemi di allarme antincendio.

tensione nominale

24 V

tipo di montaggio

A parete

colore del corpo

Rosso

tipo di corrente

AC/DC

volume

103 DECIBEL

alimentazione elettrica

Alimentazione elettrica

corrente assorbita

290 A

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP3X

Produttore

SIRENA PIEZOELETTRICA INTERNO, ROSS