› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Sirena piezo mini ABS bianca 96 dB 12 V per allarme sicurezza residenziale industriale

Cod. Rexel IESEI3
Cod. Produttore SEI3

Informazioni principali

  • Materiale: ABS bianco
  • Potenza acustica: 96 dB a 1 m
  • Alimentazione: 12 V
  • Dimensioni: 100x70x35 mm
  • Tipo: Avvisatore piezo
  • Uso: Interno
  • Serie: IESEI3
  • Applicazioni: Sicurezza

Descrizione del prodotto

Sirena piezoelettrica compatta realizzata in materiale ABS di colore bianco, ideale per applicazioni di allarme e segnalazione acustica. Il design mini permette un’installazione discreta e versatile in diversi ambienti. L’alimentazione elettrica e il tipo di corrente sono ottimizzati per garantire un funzionamento affidabile e continuo. La sirena è progettata per offrire un’elevata efficienza sonora, assicurando una segnalazione chiara e immediata in caso di necessità. Adatta per impianti elettrici di sicurezza e protezione. Descrizione del produttore: L'avvisatore acustico piezo è un dispositivo compatto e potente, progettato per generare un segnale acustico di avviso. Il contenitore miniaturizzato semisferico è realizzato in ABS bianco, un materiale resistente e durevole, ideale per applicazioni in ambienti interni.La potenza acustica è di 96 dB a 1 metro, garantendo una buona udibilità anche in ambienti rumorosi. Il dispositivo è alimentato a 12 V, rendendolo compatibile con sistemi di sicurezza e monitoraggio a bassa tensione.Le dimensioni dell'avvisatore sono:Larghezza: 100 mmAltezza: 70 mmProfondità: 35 mmUtilizzo pratico:Questo avvisatore acustico è ideale per applicazioni di sicurezza, dove è necessario emettere segnali sonori di avviso in caso di allarme. Grazie alle sue dimensioni compatte e alla potenza acustica, è particolarmente adatto per impianti di sicurezza residenziali, industriali e commerciali.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

12 V

tipo di montaggio

A parete

colore del corpo

Bianco

tipo di corrente

AC/DC

volume

96 DECIBEL

alimentazione elettrica

Alimentazione elettrica

corrente assorbita

300 A

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP3X

Sirena piezo mini ABS bianca 96 dB 12 V per allarme sicurezza residenziale industriale