Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: L'avvisatore acustico piezo da interno è progettato per offrire segnali acustici ad alta potenza in ambienti interni. Il dispositivo è racchiuso in un contenitore ABS di colore bianco, resistente e durevole, ideale per l'integrazione in sistemi di sicurezza e allarme.La potenza acustica è di 102 dB a 3 metri, garantendo una buona udibilità anche in ambienti rumorosi. Il dispositivo è alimentato a 12Vcc con un assorbimento di 340 mA, rendendolo compatibile con impianti a bassa tensione.Le dimensioni dell'avvisatore sono:Larghezza: 137 mmAltezza: 95 mmProfondità: 40 mm Il peso è di 160 g.Utilizzo pratico:Questo avvisatore acustico piezo è ideale per ambienti interni dove è necessario emettere segnali di allarme in caso di emergenza, come uffici, abitazioni o strutture commerciali. La sua alta potenza sonora lo rende perfetto per ambienti dove è importante garantire una segnalazione chiara e immediata.