› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Sirena esterno wireless bi-direzionale digitale sicurezza antifurto

Cod. Rexel FY910429
Cod. Produttore 910429
Cod. EAN 8016978096886

Informazioni principali

  • Intensità acustica: 120 dB
  • Portata radio: fino a 300 m
  • Protezione: antiapertura e antistrappo
  • Flash LED: alta visibilità
  • Batterie: 5 x 1.5V Alcaline 18Ah
  • Temperatura lavoro: -10°C a +55°C
  • Dimensioni: 280x210x90 mm
  • Serie: SEL-WL

Descrizione del prodotto

Sirena da esterno wireless bi-direzionale con tecnologia digitale, compatibile con il sistema wireless Defender HYBRID o installabile in sistemi filari tramite interfaccia MOD-WL16. Realizzata con corpo in plastica ABS di colore bianco, è dotata di flash a led ad alta visibilità e garantita da protezione antiapertura e antistrappo. Offre un'intensità acustica di 120 dB a un metro con durata allarme di 4 minuti. La sirena dispone di portata radio fino a 300 metri in aria libera, batterie alcaline in dotazione e led di segnalazione per test di portata, allarmi e diagnosi. L’installazione è facilitata dalla livella a bolla integrata e il dispositivo è progettato per funzionare in un range di temperatura da -10 a +55 gradi Celsius. Descrizione del produttore: Sirena da esterno wireless, bi-direzionale a tecnologia digitale. Sirena compatibile con il sistema wireless Defender HYBRID oppure installata in sistemi filari con l interfaccia MOD-WL16. Installazione facilitata grazie alla livella a bolla integrata. SEL-WL e dotata di flash a led ad alta visibilita. La sirena e garantita dalla protezione antiapertura e antistrappo.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

12 V

tipo di montaggio

A parete

colore del corpo

Bianco

tipo di corrente

DC

volume

120 DECIBEL

corrente assorbita

250 A

tipo di tono

Impatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

diametro calotta

280 mm

Sirena esterno wireless bi-direzionale digitale sicurezza antifurto