› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

SIRENA ESTERNO RS485, LED STATO IMP

Cod. Rexel IESEI485FB
Cod. Produttore SEI485FB

Informazioni principali

  • Alimentazione: 12 Vcc
  • Potenza acustica: 115 dB
  • Assorbimento: 700 mA
  • Dimensioni: 226x310x90 mm
  • Peso: 1,9 kg
  • Protezione: IP Classe 4
  • Certificazione: EN50131-4 Grado 2
  • Serie: IESEI485FB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La sirena autoalimentata e autoprotetta da esterno è un dispositivo progettato per fornire segnali acustici e visivi in ambienti esterni, con l'interfaccia RS-485 per una facile integrazione con le centrali ETREX, ETR G2, GENIODOMO, GENIOPLUS, GENIOPLUS8 e FLEXENERGY. La configurazione avviene tramite software BrowserIess, che permette una gestione semplice e remota del dispositivo.Il dispositivo è dotato di un lampeggiatore a LED ad alta luminosità, che garantisce una segnalazione visiva chiara e visibile anche in ambienti di difficile visibilità. Include 1 LED di segnalazione dello stato dell’impianto e 2 LED bianchi per la segnalazione di eventi programmabili dall’utente, permettendo una personalizzazione in base alle necessità di monitoraggio.Le due trombe bitonali da 4 Ω offrono una potenza acustica di 115 dB, garantendo un avviso sonoro potente ed efficace, anche in ambienti rumorosi.Le principali caratteristiche tecniche includono:Alimentazione: 12 Vcc, batteria mod. B1.212G (non inclusa)Assorbimento: 700 mA in allarmeDimensioni:Larghezza: 226 mmAltezza: 310 mmProfondità: 90 mmPeso: 1,9 kgCertificazione:Conforme EN50131-4, grado 2Classe ambientale 4Utilizzo pratico:Questa sirena è ideale per l'integrazione in sistemi di sicurezza avanzati, dove è necessario garantire segnali di allarme sia acustici che visivi. La compatibilità con le centrali ETREX, ETR G2, GENIODOMO, GENIOPLUS, GENIOPLUS8 e FLEXENERGY e la configurazione via software BrowserIess la rendono estremamente versatile per applicazioni residenziali, industriali o commerciali. La protezione IP e la personalizzazione degli eventi la rendono adatta per ambienti esterni e applicazioni critiche.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore del corpo

Bianco

tipo di corrente

DC

volume

115 DECIBEL

alimentazione elettrica

Batteria/accumulatore

corrente assorbita

700 A

Materiale del corpo

Plastica

SIRENA ESTERNO RS485, LED STATO IMP