Prodotti /

Cod. Rexel
CMWCW99
Cod. Produttore
WCW99
Cod. EAN
8023903458312

Informazioni di prodotto

Sirena e lampeggiante da parete, segnalazione combinata, da interno IP21, certificata EN54-3/23
Descrizione del produttore: Avvisatore ottico acustico ad alta efficienza con consumi ridotti, progettato per sistemi antincendio e montaggio a parete. Dispone di 32 toni principali e 32 alternativi, possibilita di 2 livelli di volume differenti e 2 livelli di copertura ottica. Potenza sonora ad alto volume 100dB (A) @ 1mt. Assorbimento 14,5mA (volume e copertura alti), 12,5mA (volume e copertura bassi). Copertura ottica (W) 4mt x 9mt con lampeggiante a LED di colore bianco a basso consumo. Lampeggianti sincronizzati per collegamenti con piu dispositivi. Alimentazione 9-60 Vcc. Grado di protezione IP21. Dimensioni (H x W x L) 45x109x120mm. Certificazione secondo EN 54-3 e EN 54-23.