› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Sirena da interno con avvisatore acustico luminoso, rilevatore temperatura, luce emergenza LED, collegamento BUS per sistemi di sicurezza

Cod. Rexel BTI4216
Cod. Produttore 4216
Cod. EAN 8005543590904

Informazioni principali

  • Tensione alimentazione: 9,6–14,5Vdc
  • Assorbimento: 15mA Stand-by, 200mA max
  • Pressione sonora: 98dBA a 1 m
  • Autonomia luce emergenza: fino a 3 ore
  • Temperatura funzionamento: 5–40 °C
  • Dimensioni: 142x102x37 mm
  • Batteria supportata: 7,4Vdc 850mAh Li-Ion
  • Serie: 4216

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sirena da interno dotata di avvisatore acustico/luminoso con rilevatore di temperatura e funzione luce di emergenza LED a basso assorbimento. Collegamento con cablaggio a BUS alla centrale. Da integrare con batteria art. 4238 agli ioni di Litio 7,4 Vcc – 850 mAh.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

colore del corpo

Altro

tipo di corrente

DC

volume

98 DECIBEL

corrente assorbita

0,2 A

Tipo Lampada

LED

colore calotta

Bianco

tipo di segnale ottico

Flash

tipo di segnale acustico

Tono a impulsi

tipo di segnalatore acustico

Cicalino

tensione nominale

12 ... 12 V

Sirena da interno con avvisatore acustico luminoso, rilevatore temperatura, luce emergenza LED, collegamento BUS per sistemi di sicurezza