Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
BP846LA-0050
Cod. Produttore
846LA-0050
Cod. EAN
8050456062338

Informazioni di prodotto

APF22 SIRENA DA INTERNO
La sirena da interno APF22 è un dispositivo elettrico progettato per garantire un efficace sistema di allarme acustico. Realizzata con materiali di alta qualità, presenta un design compatto e discreto in colore bianco, ideale per installazioni interne. La struttura è dotata di una griglia frontale che favorisce una diffusione ottimale del suono, assicurando una segnalazione sonora chiara e potente. Questo prodotto è indicato per applicazioni di sicurezza in ambienti residenziali e commerciali, offrendo affidabilità e facilità di integrazione nei sistemi di allarme esistenti. Descrizione del produttore: Sirena per interni da parete. Contenitore in ABS. Potenza acustica 114 dB a 1 m. Assorbimento 200 mA. Grado di protezione IP30. Temperatura di funzionamento -25 ÷ +55 °C. Dimensioni 160 x 110 x 50 mm. Colore Bianco.

grado di protezione (IP)

IP30

Produttore

Sirena da interno APF22 114 dB ABS bianco per sistemi allarme residenziali e commerciali