Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: La sirena autoalimentata ed autoprotetta è dotata di un lampeggiante da esterno, progettata per offrire alte prestazioni di segnalazione acustica e visiva. Il dispositivo è equipaggiato con una tromba bitonale da 4 Ohm, in grado di emettere una potenza acustica di 113 dB a 1 metro, assicurando una copertura sonora efficace in ambienti residenziali, industriali e commerciali.Il lampeggiatore a LED ad alta potenza e basso consumo (colore blu) garantisce una segnalazione visiva chiara, mentre i LED arancioni vengono utilizzati per indicare lo stato di inserimento dell'impianto, con avvisi luminosi abilitabili per segnalare guasti o attivare la memoria allarme.Il dispositivo è racchiuso in un contenitore in policarbonato bianco a basso profilo, con una calotta bianca che lo rende resistente agli agenti atmosferici, rendendolo adatto per l'installazione all'esterno.Caratteristiche tecnicheAlimentazione: 13,8 Vcc (mod. B1.212G, non inclusa)Assorbimento in allarme: 1 ADimensioni:Larghezza: 202 mmAltezza: 242 mmProfondità: 90 mmPeso: 1,2 KgConformità: EN50131-4, grado 3, classe ambientale IV.Utilizzo pratico:Questa sirena è ideale per applicazioni di sicurezza che richiedono segnali acustici e visivi di alta qualità. Il dispositivo è particolarmente adatto per sistemi di allarme residenziali o industriali, grazie alla sua alta visibilità e potenza sonora, nonché alla protezione aggiuntiva contro manomissioni.