› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

SIRENA DA EST. RS485 CON FUNZ. SINT

Cod. Rexel IESEI485VOICE
Cod. Produttore SEI485VOICE

Informazioni principali

  • Alimentazione: 12 Vcc
  • Potenza acustica: 115 dB
  • Assorbimento: 380 mA
  • Dimensioni: 226x310x90 mm
  • Peso: 1,9 kg
  • Classe ambientale: IV
  • Conformità: EN50131-4 grado 2
  • Serie: FLEXENERGY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La sirena autoalimentata e autoprotetta da esterno con sintesi vocale è progettata per emettere segnali acustici e vocali in caso di allarme, con un'interfaccia RS-485 per l'integrazione con le centrali GENIODOMO, GENIOPLUS, GENIOPLUS8, serie FLEXENERGY ed ETREX. La configurazione del dispositivo avviene tramite software BrowserIess, che consente una gestione semplice e remota.Il dispositivo è dotato di un lampeggiatore a LED ad alta luminosità, che garantisce una segnalazione visiva chiara e facilmente visibile. È equipaggiato con 1 LED per la segnalazione dello stato dell’impianto e 2 LED bianchi, che possono essere programmati per la segnalazione di eventi, offrendo una personalizzazione completa a seconda delle necessità.La sirena è dotata di due trombe bitonali da 4 Ω, con una potenza acustica di 115 dB, che garantisce una segnalazione sonora potente, facilmente udibile anche in ambienti rumorosi.Inoltre, il dispositivo offre la possibilità di memorizzare 8 messaggi vocali personalizzabili dall'installatore, oltre a 5 messaggi sonori standard, offrendo una soluzione altamente flessibile per ogni tipo di installazione.Caratteristiche tecnicheAlimentazione: 12 Vcc. Batteria mod. BATT1.312G (non inclusa)Assorbimento: 380 mA in allarmeDimensioni:Larghezza: 226 mmAltezza: 310 mmProfondità: 90 mmPeso: 1,9 kgConformità:EN50131-4, grado 2Classe ambientale IVUtilizzo pratico:Questa sirena è ideale per ambienti esterni dove è necessario emettere segnali acustici e vocali di avviso, come edifici residenziali, commerciali e impianti industriali. Grazie alla sua compatibilità con le centrali GENIODOMO, GENIOPLUS, GENIOPLUS8, serie FLEXENERGY ed ETREX, alla configurazione remota tramite software BrowserIess e alla possibilità di personalizzare i messaggi vocali, è una soluzione altamente versatile per applicazioni di sicurezza avanzate.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore del corpo

Bianco

tipo di corrente

DC

volume

115 DECIBEL

alimentazione elettrica

Batteria/accumulatore

corrente assorbita

380 A

Materiale del corpo

Plastica

SIRENA DA EST. RS485 CON FUNZ. SINT