Prodotti /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEFLAMMER
Cod. Produttore
FLAMMER

Informazioni di prodotto

Sirena radio esterna autoalimentata, 102 dB (@3m), portata 100 m, 7,2 V batt. Pack, GENIO/HALLEY/TXSIR.
Descrizione del produttore: Sirena via radio autoalimentata ed autoprotetta con lampeggiante integrato, progettata per applicazioni esterne e compatibile con centrali delle serie GENIO, HALLEY e TXSIR.Prestazioni acusticheTromba bitonale da 4 ΩPotenza acustica: 102 dB (@ 3 m)Portata e coperturaPortata operativa: 100 m in aria liberaAlimentazioneAlimentazione: 7,2 VFornita da Battery Pack al litio mod. BLSH3360 (in dotazione)Assorbimento in allarme: 1 ADimensioni e pesoDimensioni: L 253 mm x H 290 mm x P 85 mmPeso: 1,5 kgCertificazioni e normativeConforme a:CEI 79-16, CEI 79-2ETSI 300-220, ETSI 301 489R&TTE 1999/05/CEEN 50130-4, EN 55022, EN 6095089/336/CEE, 73/23/CEEEN 50131-1

prodotto Sustainable

Si

tensione nominale

7,2 V

tipo di montaggio

A parete

colore del corpo

Bianco

tipo di corrente

DC

volume

102 DECIBEL

alimentazione elettrica

Batteria/accumulatore

corrente assorbita

1000 A

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP34