› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

SIRENA AUTOALIMENTATA RS-485 DA EST

Cod. Rexel IEQUEEN485
Cod. Produttore QUEEN485

Informazioni principali

  • Allarme sonoro: 108 dB picco
  • Frequenza: 1,750 kHz
  • LED segnalazione: blu e arancio
  • Contenitore: plastica resistente
  • Interfaccia: RS-485 IESS Bus
  • Compatibilità: GENIODOMO, FLEXENERGY
  • Programmazione: remota via BrowserIess
  • Serie: QUEEN485

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La sirena autoalimentata QUEEN485 da esterno con interfaccia RS-485 è la soluzione ideale per impianti antintrusione, progettata per garantire segnalazioni sonore e luminose efficaci in caso di emergenza.Caratteristiche tecnicheAllarme sonoro:Dotata di 1 tromba bitonale che eroga un allarme con pressione sonora di 108 dB (picco) e 106 dB (media) a 1 metro.Frequenza fondamentale di 1,750 kHz per una performance sonora ottimale.Indicatori luminosi:LED blu per la segnalazione dello stato dell’impianto.LED arancio per indicare immediatamente l’attivazione dell’allarme.Costruzione robusta:Contenitore in plastica resistente, ideale per l’uso esterno in condizioni ambientali variabili.Compatibilità e interfaccia:Progettata per centrali delle serie GENIODOMO, GENIOPLUS, GENIOPLUS8, serie FLEXENERGY ed ETREX.Dotata di interfaccia RS-485 IESS Bus System per un’integrazione semplice e affidabile.Programmazione flessibile:Configurabile tramite il software BrowserIess, anche da remoto.Permette di impostare il tipo e il volume degli avvisi sonori e/o luminosi per ogni tipologia di evento.Questa sirena, con prestazioni elevate e un design intelligente, rappresenta la scelta ideale per garantire la massima sicurezza e una rapida risposta in situazioni di allarme.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

12 V

tipo di montaggio

A parete

colore del corpo

Bianco

tipo di corrente

AC/DC

volume

103 DECIBEL

alimentazione elettrica

Alimentazione elettrica

corrente assorbita

1800 A

Materiale del corpo

Plastica

SIRENA AUTOALIMENTATA RS-485 DA EST