Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1033/414
Cod. Produttore
1033/414
Cod. EAN
8021156032341

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SIRENA AUTOALIM. P/EXT EN50131
  • Uso: Esterno
  • Alimentazione: Autoalimentata
  • Protezione: Doppia contro apertura
  • Protezione: Doppia contro rimozione
  • Funzione: Lampeggiatore integrato
  • Applicazione: Segnalazione ponteggi
  • Serie: UR1033/414
Sirena autoalimentata per esterni conforme alla normativa EN50131, progettata per garantire un segnale acustico potente e affidabile in sistemi di sicurezza. Ideale per applicazioni di allarme, offre resistenza alle condizioni atmosferiche grazie alla sua struttura robusta, assicurando prestazioni costanti nel tempo. Questo dispositivo è un componente essenziale per la protezione di ambienti esterni, combinando efficienza energetica e facilità di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La sirena è idonea per usi in esterno, è autoalimentata, è dotata di lampeggiatore, di doppia protezione contro l’apertura e la rimozione dal muro. É idonea anche come dispositivo di segnalazione nei ponteggi.

profondità

83 mm

larghezza

203 mm

altezza

253 mm

corrente d’esercizio

1.6 A

tensione d’esercizio

12 V

colore

Bianco

visualizzazione

acustico

tipo di montaggio

struttura

Produttore

Sirena autoalimentata esterno con lampeggiatore e doppia protezione ponteggi