› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Sirena autoalimentata 115 dB 2 trombe bitonali lampeggiante LED blu esterno antimanomissione EN50131-4

Cod. Rexel IESEI400FB
Cod. Produttore SEI400FB

Informazioni principali

  • Alimentazione: 13,8 Vcc
  • Potenza acustica: 115 dB a 1 m
  • Trombe bitonali: 4 Ohm
  • Lampeggiatore: LED blu ad alta potenza
  • Segnalazione: LED arancioni stato/guasti
  • Contenitore: Policarbonato bianco
  • Dimensioni: 253x290x85 mm
  • Serie: IMQ L

Descrizione del prodotto

Sirena autoalimentata con protezione integrata contro cortocircuiti ed errori di sistema. Progettata per garantire un funzionamento affidabile e continuo, offre una soluzione efficace per sistemi di allarme elettrici. Il corpo è realizzato in materiale resistente di colore neutro, adatto a molteplici ambienti. Ideale per applicazioni che richiedono un dispositivo di segnalazione acustica autonomo e sicuro. Descrizione del produttore: La sirena autoalimentata ed autoprotetta con lampeggiante da esterno è un dispositivo progettato per garantire una segnalazione acustica e visiva in ambienti esterni, offrendo una protezione completa contro manomissioni. È dotata di due trombe bitonali da 4 Ohm, in grado di emettere una potenza acustica di 115 dB a 1 metro, assicurando un suono potente e udibile anche in ambienti rumorosi.Il dispositivo è anche equipaggiato con un lampeggiatore a LED blu ad altissima potenza e basso consumo, che fornisce una segnalazione visiva chiara, mentre i LED arancioni vengono utilizzati per indicare lo stato di inserimento dell'impianto e per segnalare eventuali guasti o attivare la memoria allarme. Gli avvisi luminosi sono abilitabili, offrendo una soluzione versatile per le necessità di segnalazione.Il contenitore in policarbonato bianco a basso profilo con calotta bianca e griglia interna in acciaio garantisce resistenza agli agenti atmosferici e manomissioni, rendendo il dispositivo adatto per l'installazione all'esterno.Caratteristiche tecnicheAlimentazione: 13,8 Vcc ( Batt. mod. B1.212G, non inclusa)Assorbimento in allarme: 1 ADimensioni:Larghezza: 253 mmAltezza: 290 mmProfondità: 85 mmPeso: 2 kgConforme alla norma EN50131-4, grado 3, classe ambientale IV.Utilizzo pratico:Questa sirena è ideale per applicazioni di sicurezza in ambienti esterni, come edifici residenziali, industriali o commerciali, dove è necessario garantire segnali acustici e visivi di allarme. La sua alta potenza sonora, unita alla protezione contro la manomissione e la segnalazione visiva, la rende una soluzione completa per impianti di sicurezza.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore del corpo

Bianco

tipo di corrente

DC

volume

115 DECIBEL

alimentazione elettrica

Batteria/accumulatore

corrente assorbita

1000 A

Materiale del corpo

Plastica

Sirena autoalimentata 115 dB 2 trombe bitonali lampeggiante LED blu esterno antimanomissione EN50131-4
€ 89,95 x 1 pz.
(pz.)