Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8433290300
Cod. Produttore
8433290300
Cod. EAN
4008190113001

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SIM S7/300 FB40 3.0M
  • Tensione alimentazione: Diretta
  • Tipo: Adattatore frontale
  • Applicazione: Unità innesto PLC
  • Serie: SIM
  • Funzione: Circuito stampato
  • Lunghezza: 3.0 metri
  • Compatibilità: S7/300
SIM S7/300 FB40 è un adattatore elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure in impianti elettrici industriali. Con una lunghezza di 3 metri, questo accessorio è ideale per applicazioni che richiedono componenti di alta qualità e durata nel tempo. La sua struttura è pensata per facilitare l'integrazione con sistemi modulari, offrendo versatilità e resistenza. Questo adattatore rappresenta una soluzione efficiente per la gestione e il collegamento di componenti elettrici, assicurando performance ottimali in ambienti professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Gli adattatori frontali per le schede PLC consistono in un circuito stampato progettato in modo specifico per l'unità da innesto frontale nel PLC. La tensione di alimentazione può essere direttamente alimentata all'adattatore frontale.

tipo di accessori elettrici

Adattatore

tipo di accessori meccanici

Altro

Serie

SIM

Produttore

Modulo SIM S7/300 FB40 3m per automazione industriale