Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8433290100
Cod. Produttore
8433290100
Cod. EAN
4032248058013

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SIM S7/300 FB40 1.0M
  • Tensione alimentazione: Diretta
  • Tipo: Adattatore frontale
  • Applicazione: Unità innesto PLC
  • Serie: SIM
SIM S7/300 FB40 1.0M è un adattatore elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure nei sistemi di automazione industriale. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo. Questo accessorio è ideale per applicazioni che richiedono precisione e stabilità nelle connessioni elettriche, facilitando l'integrazione nei sistemi SIM S7/300. La lunghezza di 1.0 metro permette una flessibilità ottimale nell'installazione, rendendolo un componente essenziale per il cablaggio e la gestione dei segnali elettrici in ambienti professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Gli adattatori frontali per le schede PLC consistono in un circuito stampato progettato in modo specifico per l'unità da innesto frontale nel PLC. La tensione di alimentazione può essere direttamente alimentata all'adattatore frontale.

tipo di accessori elettrici

Adattatore

tipo di accessori meccanici

Altro

Serie

SIM

Produttore

Modulo SIM S7/300 FB40 1.0M per automazione industriale