›

Sigillo coprivite codificato serie ST D H SM G H D L E

Cod. Rexel P2VF PC11A9
Cod. Produttore VF PC11A9
Cod. EAN 8018851636325

Informazioni principali

  • Descrizione: Sigillo coprivite codificato
  • Serie: ST D, ST H, SM G, SM H, SM D, SM L, SM E
  • Marcatura: Codifica alfanumerica unica
  • Funzione: Anti-manomissione
  • Materiale: Tecnopolimero resistente
  • Applicazione: Copertura viti fissaggio
  • Rimozione: Solo con distruzione
  • Confezione: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

I sigilli coprivite codificati P2VF PC11A9 sono dispositivi di protezione antimanomissione progettati per aumentare la sicurezza degli interruttori e azionatori delle serie ST D, ST H, SM G, SM H, SM D, SM L, SM E. Realizzati in tecnopolimero, questi sigilli si applicano ad incastro coprendo le viti di fissaggio e diventano inamovibili senza distruzione fisica, garantendo così un’efficace protezione contro tentativi di manomissione. Ogni sigillo è marcato con un codice alfanumerico unico che consente di identificare e rilevare facilmente eventuali sostituzioni o manomissioni, migliorando il controllo di sicurezza nelle applicazioni industriali. Descrizione del produttore: Sigillo coprivite codificato per serie ST D - ST H - SM G - SM H - SM D - SM L - SM E.
Sigillo coprivite codificato serie ST D H SM G H D L E