› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Sigillo antimanomissione sganciatori XT1-XT3 protezione impianti

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066651R1
Cod. Produttore 1SDA066651R1
Cod. EAN 8015644693749

Informazioni principali

  • Descrizione: Sigillo antireg. sganciatori
  • Applicazione: XT1-XT3
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Funzione: Sigillo tamperproof
  • Tipo rilascio: Overcurrent release
  • Compatibilità: Sganciatori Tmax XT
  • Materiale: Alta resistenza
  • Normativa RoHS: Conforme

Descrizione del prodotto

Sigillo antiregolazione progettato per i dispositivi XT1 e XT3 della gamma Tmax XT. Questo accessorio garantisce la sicurezza e l'integrità del sistema bloccando la regolazione degli sganciatori, impedendo manomissioni non autorizzate. È un componente essenziale per il controllo e la protezione degli impianti elettrici, assicurando che le impostazioni di intervento rimangano inalterate. Il sigillo deve essere applicato con una coppia di serraggio specifica e la responsabilità della sua installazione e mantenimento è a carico del cliente. Ideale per ambienti dove è richiesta una gestione sicura e affidabile dei dispositivi di protezione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: TAMPERPROOF SEAL OVERCURRENT RELEASE XT1-XT3

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax XT

Sigillo antimanomissione sganciatori XT1-XT3 protezione impianti