›

SIGILLI CODIFICATI PER CONNETTORI M

Cod. Rexel P2VF PC22B6
Cod. Produttore VF PC22B6
Cod. EAN 8018851659829

Informazioni principali

  • Materiale: Tecnopolimero blu detectable
  • Compatibilità: Connettori M12 maschio-femmina
  • Applicazione: Ad incastro, non rimovibile
  • Rimozione: Solo per rottura
  • Marcatura: Laser codificata univoca
  • Codici: Oltre 1 miliardo combinazioni
  • Uso: Industria alimentare inclusa
  • Serie: PC22B6

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I sigilli codificati P2VF PC22B6 sono realizzati in tecnopolimero blu detectable e sono progettati per connettori M12 maschio-femmina. Questi sigilli, composti da due semigusci identici, si applicano ad incastro sui connettori dei dispositivi di sicurezza, impedendo la disconnessione non autorizzata. La rimozione è possibile solo tramite rottura, rendendo immediatamente evidente ogni tentativo di manomissione. La marcatura laser codificata con un codice alfanumerico unico per ogni sigillo assicura un elevato livello di sicurezza, consentendo di rilevare eventuali sostituzioni non autorizzate. La variante blu detectable è ideale per l’industria alimentare, in quanto può essere individuata facilmente con tecnologie di visione ottica, raggi X o metal detector. Questa soluzione garantisce una protezione efficace contro la manomissione, assicurando la sicurezza e l’integrità dei sistemi elettrici.
SIGILLI CODIFICATI PER CONNETTORI M