›

SIGILLI CODIFICATI PER CONNETTORI M

Cod. Rexel P2VF PC22A9
Cod. Produttore VF PC22A9
Cod. EAN 8018851659812

Informazioni principali

  • Materiale: Tecnopolimero grigio
  • Applicazione: Connettori M12 maschio-femmina
  • Protezione: Anti-manomissione con rottura
  • Marcatura: Codice alfanumerico inciso laser
  • Combinazioni: Oltre 1 miliardo
  • Uso: Per dispositivi sicurezza serie NX, NS, ST, SR
  • Rimozione: Solo distruttiva
  • Serie: PC22A9

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I sigilli codificati P2VF PC22A9 sono progettati per connettori M12 maschio-femmina e rappresentano una soluzione avanzata di protezione antimanomissione per dispositivi di sicurezza elettrici. Realizzati in tecnopolimero grigio, questi sigilli sono costituiti da due semigusci identici che si applicano ad incastro sul connettore, impedendo la disconnessione senza danneggiare il sigillo stesso. La rimozione è possibile solo tramite rottura, rendendo immediatamente evidente qualsiasi tentativo di manomissione. Ogni sigillo è marcato con un codice alfanumerico unico inciso al laser, garantendo decine di migliaia di combinazioni e permettendo di rilevare sostituzioni non autorizzate. Questa marcatura resistente assicura durata e leggibilità nel tempo. La codifica personalizzata consente un controllo efficace della sicurezza nelle installazioni industriali, migliorando la protezione dei sistemi elettrici contro manomissioni e accessi non autorizzati.
SIGILLI CODIFICATI PER CONNETTORI M