›

SIGILLI CODIFICATI PER CONNETTORE M

Cod. Rexel P2VF PC21B6
Cod. Produttore VF PC21B6
Cod. EAN 8018851659805

Informazioni principali

  • Materiale: Tecnopolimero blu
  • Applicazione: Connettore M12 integrato
  • Protezione: Antimanomissione
  • Marcatura: Codice alfanumerico unico
  • Combinazioni: Oltre 1 miliardo
  • Rimozione: Solo per rottura
  • Uso: Industria alimentare
  • Serie: VF PC21B6

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I sigilli codificati VF PC21B6 sono dispositivi di protezione antimanomissione progettati per connettori M12 integrati nei dispositivi di sicurezza. Realizzati in tecnopolimero blu detectable, ideale per l'industria alimentare, questi sigilli copri vite si applicano ad incastro e rendono impossibile la disconnessione del connettore senza danneggiare il sigillo, evidenziando immediatamente qualsiasi tentativo di manomissione. Ogni sigillo è marcato con un codice alfanumerico unico, garantendo decine di migliaia di combinazioni, mentre l'applicazione di due sigilli crea un codice combinato con oltre un miliardo di varianti, permettendo così di rilevare eventuali sostituzioni o manomissioni. La marcatura laser assicura massima durata e resistenza nel tempo. Questi sigilli rappresentano una soluzione innovativa per aumentare la sicurezza e l'integrità dei sistemi elettrici, impedendo l'elusione dei dispositivi di sicurezza.
SIGILLI CODIFICATI PER CONNETTORE M