Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSIG1227UE
Cod. Produttore
SIG1227UE
Cod. EAN
4050300831718

Informazioni di prodotto

Low-voltage over-pressure lamps for 10 V systems, road traffic 1227
Descrizione del produttore: Lampade ad alta pressione a bassissima tensione per impianti a 10 V in applicazioni stradali. Vantaggi del prodotto: Efficacia luminosa molto maggiore rispetto alle lampade di segnalazione ad alta tensione. Qualità della lampada notevolmente migliorata grazie alla maggiore pressione del gas e al riempimento con gas inerte. Consente una minore potenza assorbita dall'impianto segnaletico. Elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni rispetto alle lampade ad alta tensione. Percentuale max. di guasti prematuri: 2% fino a 4.400 ore (riferita solo ai guasti della lampada). Retrofit per sistemi a 230 V (sostituire lampada e riflettore e installare il trasformatore). Aree di applicazione: Sistemi di segnalazione per il traffico stradale. Consigli per la sicurezza: Usare solo in apparecchiature/apparecchi di illuminazione appositamente progettati. Proteggere le lampade dall'umidità durante il funzionamento e l'installazione..

Tipologia

Chiaro

potenza della lampada

20 W

attacco lampada

BA20s

adatto per semafori stradali

numero di spirali

1

Massima tensione di lavoro

10 ... 10 V

Serie

Low voltage over pressure lamps for 10 V systems

Produttore

SIG 1227 UE CL 22W 10V BA20S UNV1