› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Side wall 1400 mm altezza 2 pannelli laterali per applicazioni elettriche professionali IP55

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABQ855S014
Cod. Produttore Q855S014
Cod. EAN 3800161600999

Informazioni principali

  • Altezza: 1400 mm
  • Tipo: 2 pannelli laterali
  • Grado protezione: IP55
  • Serie: System pro E energy
  • Materiale: Acciaio
  • Compatibilità: System pro E energy M
  • Finitura: Monoblocco
  • Applicazione: Cabinet elettrico

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

SPEE M con due pannelli laterali di altezza 1400 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una struttura robusta e sicura. La configurazione con pannelli laterali garantisce protezione e facilità di accesso, rendendo questo prodotto adatto per installazioni professionali nel settore elettrico. La sua altezza di 1400 mm assicura ampio spazio per l’alloggiamento di componenti elettrici, offrendo versatilità e affidabilità nelle operazioni quotidiane. Descrizione del produttore: Side-walls for System pro E enenrgy M, IP55, Heigth 1400

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

100 mm

altezza

1449 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di profondità

250 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Serie

System pro E energy

Side wall 1400 mm altezza 2 pannelli laterali per applicazioni elettriche professionali IP55