› Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Celle

Side Panel IP40 900mm profondità 2000mm altezza pannello cieco per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPPRB2021
Cod. Produttore PPRB2021
Cod. EAN 8015646869807

Informazioni principali

  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Grado protezione: IP30, IP40
  • Dimensioni: Profondità 900 mm
  • Altezza: 2000 mm
  • Materiale: Pannello laterale cieco
  • Compatibilità: Sistemi di distribuzione
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Applicazione: Quadri di distribuzione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Side Panel IP40 D900 H2000

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Porta a serratura

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

Modular boards / System pro E Power

Side Panel IP40 900mm profondità 2000mm altezza pannello cieco per quadri elettrici