Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 698 3
Cod. Produttore
EP 698 3
Cod. EAN
4013614343360

Informazioni di prodotto

  • Serie: AA1
  • Tensione di controllo: 400 V
  • Funzione: Shunt trip per MS116/132/165
  • Montaggio: Laterale sinistro
  • Normativa: IEC 60947-1
  • Intervento: 70%-110% tensione nominale
  • Tipo: AA1-400 BOB. LAN. CORR.
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Shunt trips AA1 release manual motor starters used for remote tripping. They are attached laterally on the left side of MS116, MS132 or MS165. In accordance with IEC 60947-1, the manual motor starter is switched off by AA1 if the supply voltage of the shunt trip measured during the tripping operation remains between 70% and 110% of the rated control circuit supply voltage.

assorbimento di potenza

29,5 W

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

adatto per salvamotore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

350 ... 415 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

350 ... 415 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

350 ... 500 V

Serie

AA1

Produttore

ABB

Shunt Trip AA1-400 350-415V per Interruttori Motore MS116 MS132 MS165 Montaggio Laterale