Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 697 5
Cod. Produttore
EP 697 5
Cod. EAN
4013614343346

Informazioni di prodotto

  • Serie: AA1
  • Tensione di comando: 230 V
  • Tipo: Bobina shunt trip
  • Montaggio: Laterale sinistro
  • Compatibilità: MS116, MS132, MS165
  • Normativa: IEC 60947-1
  • Funzione: Interruzione remota
  • Range tensione: 70%-110% nominale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Shunt trips AA1 release manual motor starters used for remote tripping. They are attached laterally on the left side of MS116, MS132 or MS165. In accordance with IEC 60947-1, the manual motor starter is switched off by AA1 if the supply voltage of the shunt trip measured during the tripping operation remains between 70% and 110% of the rated control circuit supply voltage.

assorbimento di potenza

39 W

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

adatto per salvamotore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

200 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

200 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

200 ... 350 V

Serie

AA1

Produttore

ABB

Shunt Trip AA1-230V 200-240V per interruttori motore MS116 MS132 MS165 controllo remoto