Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 695 9
Cod. Produttore
EP 695 9
Cod. EAN
4013614343308

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: AA1-24 BOB. LAN. CORR. 24V PER MS
  • Funzione: Shunt trip per sgancio remoto
  • Montaggio: Lato sinistro MS116, MS132, MS165
  • Tensione controllo: 24 V DC
  • Conformità: IEC 60947-1
  • Funzionamento: 70%-110% tensione nominale
  • Serie: AA1
  • Compatibilità: Manual motor starters MS1x

Documentazione tecnica

Bobina di comando a bassa tensione da 24V progettata per applicazioni elettriche industriali. Ideale per l’impiego con dispositivi di comando e controllo, garantisce affidabilità e durata nel tempo grazie ai materiali di alta qualità utilizzati nella sua costruzione. La bobina è adatta per sistemi di automazione e controllo elettrico, offrendo prestazioni stabili e sicure in ambienti di lavoro professionali. Descrizione del produttore: Shunt trips AA1 release manual motor starters used for remote tripping. They are attached laterally on the left side of MS116, MS132 or MS165. In accordance with IEC 60947-1, the manual motor starter is switched off by AA1 if the supply voltage of the shunt trip measured during the tripping operation remains between 70% and 110% of the rated control circuit supply voltage.

assorbimento di potenza

132,5 W

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

adatto per salvamotore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

20 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

20 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

20 ... 70 V

Serie

AA1

Produttore

ABB

Shunt Trip 24V per interruttori motore manuali AA1, controllo remoto industriale