Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 696 7
Cod. Produttore
EP 696 7
Cod. EAN
4013614343322

Informazioni di prodotto

  • Serie: AA1
  • Tensione di comando: 110 V
  • Funzione: Shunt trip per sgancio remoto
  • Montaggio: Laterale sinistro su MS116, MS132, MS165
  • Normativa: IEC 60947-1
  • Intervento: 70%-110% tensione nominale
  • Tipo: Rilascio manuale motore
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Documentazione tecnica

Bobina di lancio corrente da 110V progettata per applicazioni elettriche specifiche, garantendo affidabilità e compatibilità con sistemi di controllo MS. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura prestazioni costanti e durature nel tempo, ideale per impianti elettrici professionali che richiedono precisione e sicurezza nella gestione della corrente. Descrizione del produttore: Shunt trips AA1 release manual motor starters used for remote tripping. They are attached laterally on the left side of MS116, MS132 or MS165. In accordance with IEC 60947-1, the manual motor starter is switched off by AA1 if the supply voltage of the shunt trip measured during the tripping operation remains between 70% and 110% of the rated control circuit supply voltage.

assorbimento di potenza

48 W

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

adatto per salvamotore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 110 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 110 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

110 ... 200 V

Serie

AA1

Produttore

ABB

Shunt Trip 110V AA1 per interruttori motore MS116 MS132 MS165 controllo remoto corrente