›

Shunt Opening Release SOR-C protezione sovratensioni T1-T2-T3 380-440V AC per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA051343R1
Cod. Produttore 1SDA051343R1
Cod. EAN 8015644517649

Informazioni principali

  • Descrizione: SOR-C T1-T2-T3 380...440V AC
  • Tensione nominale: 380...440 V AC
  • Funzione: Shunt opening release
  • Collegamento: Wired
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Applicazione: Protezione interruttori
  • Tipo di tensione: Alternata (AC)
  • Compatibilità: T1-T2-T3

Descrizione del prodotto

SOR-C T1-T2-T3 è un accessorio elettrico progettato per garantire protezione e affidabilità nei sistemi di distribuzione dell'energia. Funziona con tensioni da 380 a 440 V in corrente alternata, assicurando una gestione efficace delle sovratensioni di tipo T1, T2 e T3. Questo componente è ideale per impianti che richiedono un'elevata sicurezza contro i picchi di tensione, contribuendo a preservare l'integrità degli apparecchi collegati e a migliorare la continuità operativa degli impianti elettrici. La sua compatibilità con la serie Tmax T lo rende una soluzione versatile e affidabile per le applicazioni industriali e civili. Descrizione del produttore: SHUNT OPENING RELEASE WIRED 380...440V AC T1-T2-T3

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax T

Shunt Opening Release SOR-C protezione sovratensioni T1-T2-T3 380-440V AC per impianti industriali e civili