› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Shunt Opening Release 48VA AC/DC per Interruttori Tmax T7-T7M-X1

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062067R1
Cod. Produttore 1SDA062067R1
Cod. EAN 8015644645878

Informazioni principali

  • Descrizione: SOR T7-T7M-X1 48V AC/DC
  • Tipo: Shunt Opening Release
  • Tensione nominale: 48 V AC/DC
  • Applicazione: Accessori per Tmax T
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: T7, T7M, X1
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiali: Componenti con piombo limitato

Descrizione del prodotto

SOR T7-T7M-X1 è uno sganciatore di apertura progettato per l’utilizzo con interruttori della serie Tmax T7 e T7M. Questo dispositivo funziona sia in corrente alternata che continua (AC/DC) con una potenza di spunto di 300 VA e una potenza di mantenimento di 3,5 W. È dotato di un sistema di protezione contro il surriscaldamento causato da avvii troppo frequenti: in caso di surriscaldamento, l’attuatore si spegne temporaneamente e riprende il funzionamento normale dopo un adeguato periodo di raffreddamento. Il circuito di protezione si azzera quando il dispositivo rimane spento o in modalità di mantenimento per almeno 5 minuti. Il circuito di alimentazione deve essere dimensionato per sopportare una caduta di tensione massima del 30% durante la fase di spunto. Questo accessorio è fondamentale per garantire un’azione di sgancio affidabile e sicura, migliorando la protezione e il controllo degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SHUNT OPENING RELEASE 48V AC-DC T7-T7M-X1

Caratteristiche tecniche

eseguito come bobina di disinserzione

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

48 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

48 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

48 ... 48 V

Serie

Accessories for Tmax T

Shunt Opening Release 48VA AC/DC per Interruttori Tmax T7-T7M-X1