› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

SHUNT OPENING RELEASE 220-240V AC PER XT2-XT4

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066332R1
Cod. Produttore 1SDA066332R1
Cod. EAN 8015644692223

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 220-240 VAC / 220-250 VDC
  • Funzione: Rilascio apertura shunt cablato
  • Compatibilità: Serie Tmax XT2 - XT4
  • Tipo prodotto: Accessorio per interruttori
  • Materiali principali: Polietilentereftalato, carta, metalli
  • Durata di vita: 20 anni
  • Applicazione: Apertura/chiusura circuito
  • Conformità: RoHS II e REACH

Descrizione del prodotto

Il dispositivo SOR-C XT2-XT4 W 220-240VAC-220-250V è un accessorio per interruttori automatici della serie Tmax XT, progettato per l'apertura cablata tramite bobina di disinserzione. È compatibile con interruttori XT2 e XT4 nelle versioni a 3 e 4 poli, con tensione di azionamento AC/DC. Questo accessorio consente un comando elettrico affidabile e sicuro per la disconnessione del circuito, migliorando la funzionalità degli interruttori Tmax XT. L'installazione prevede l'uso di connettori opzionali come JC2 o JC3 per garantire una connessione stabile e semplice. La bobina di disinserzione è ideale per applicazioni che richiedono un controllo elettrico preciso e sicuro nella gestione dei circuiti elettrici industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SHUNT OPENING RELEASE WIRED 220-240V AC-220-250V DC FOR WITHDRAWABLE XT2-XT4

Caratteristiche tecniche

eseguito come bobina di disinserzione

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

220 ... 250 V

Serie

Accessories for Tmax XT

SHUNT OPENING RELEASE 220-240V AC PER XT2-XT4