› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

SHUNT OPENING RELEASE 220-240V AC/DC Tmax T4-T5-T6 per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054866R1
Cod. Produttore 1SDA054866R1
Cod. EAN 8015644559946

Informazioni principali

  • Tipo: rilascio shunt
  • Tensione AC: 220-240 V
  • Tensione DC: 220-250 V
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: T4, T5, T6
  • Funzione: apertura circuito
  • Applicazione: interruttori Tmax
  • Conformità: RoHS II

Descrizione del prodotto

Lo sganciatore di apertura/minima tensione da cablare per interruttori Tmax T4, T5 e T6 è un accessorio essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità degli impianti elettrici. Progettato per essere montato direttamente sull'interruttore, questo dispositivo consente l'apertura automatica al raggiungimento di una tensione minima prestabilita, proteggendo così l'impianto da condizioni di sottotensione che potrebbero compromettere il funzionamento. Lo sganciatore è realizzato per tensioni nominali da 220 a 240 VAC e supporta sia tensioni AC che DC, garantendo versatilità di impiego. Il montaggio è semplice e prevede l'utilizzo di cavi con sezione minima di 0,5 mm² fino a un massimo di 1,5 mm², con la possibilità di installazione su 3 o 4 poli, a seconda della configurazione dell'interruttore. È previsto un connettore libero per il collegamento dei cavi, assicurando un montaggio sicuro e affidabile. L'accessorio è compatibile esclusivamente con alcune versioni di interruttori Tmax T4, T5 e T6, come indicato nelle istruzioni di installazione, che includono anche indicazioni precise per il serraggio delle viti e l'applicazione delle targhette di tensione in corrispondenza dei cavi. Questo sganciatore è ideale per applicazioni in cui è fondamentale il controllo preciso della tensione di alimentazione, contribuendo a prevenire guasti e garantire la continuità operativa degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SHUNT OPENING RELEASE 220...240V AC-220...250V DC T4-T5-T6

Caratteristiche tecniche

eseguito come bobina di disinserzione

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

220 ... 250 V

Serie

Accessories for Tmax T

SHUNT OPENING RELEASE 220-240V AC/DC Tmax T4-T5-T6 per impianti elettrici