› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

SHUNT OPENING RELEASE 110-127V AC/DCCOMP XT1-XT4 INDUSTRIALE

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066324R1
Cod. Produttore 1SDA066324R1
Cod. EAN 8015644002329

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tensione nominale: 110-127 V AC / 110-125 V DC
  • Tipo: Shunt Opening Release Wired
  • Compatibilità: Per circuit breaker Tmax XT1..XT4
  • Configurazione: Fissa e plug-in
  • Peso: 0,246 kg
  • Materiali principali: Polietilentereftalato, carta, rame
  • Conformità: RoHS II e REACH

Descrizione del prodotto

Lo sganciatore di apertura SOR/PS-SOR è un accessorio progettato per gli interruttori della serie Tmax XT (modelli XT1, XT2, XT3 e XT4) sia nella versione fissa che rimovibile. Questo dispositivo può essere utilizzato in modalità cablata o non cablata per il comando di apertura dell’interruttore, assicurando un controllo affidabile e preciso. È compatibile con tensioni di alimentazione AC/DC e consente un’installazione semplice e sicura grazie al design modulare, ideale per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica. Il prodotto è caratterizzato da un’alta qualità costruttiva e da una perfetta integrazione con gli interruttori Tmax XT, garantendo prestazioni ottimali e una lunga durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SHUNT OPENING RELEASE WIRED 110-127V AC-110-125V DC FOR FIXED-PLUG-IN XT1..XT4

Caratteristiche tecniche

eseguito come bobina di disinserzione

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 127 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 127 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

110 ... 125 V

Serie

Accessories for Tmax XT

SHUNT OPENING RELEASE 110-127V AC/DCCOMP XT1-XT4 INDUSTRIALE