› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

SHUNT OPENING RELEASE 110-127V AC/DC Tmax T4-T6

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054872R1
Cod. Produttore 1SDA054872R1
Cod. EAN 8015644560003

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tensione: 110...127 V AC
  • Tensione: 110...125 V DC
  • Tipo: Shunt opening release
  • Compatibilità: T4, T5, T6
  • Funzione: Rilascio apertura
  • Montaggio: Cablaggio diretto
  • Conformità: RoHS II

Descrizione del prodotto

Lo sganciatore di apertura/minima tensione da cablare T4-T5-T6 è un accessorio progettato per interruttori della serie Tmax, specificamente per i modelli T4, T5 e T6. Questo dispositivo consente l'apertura automatica dell'interruttore in caso di minima tensione, garantendo così una protezione affidabile degli impianti elettrici. È realizzato per essere montato direttamente sul terzo o quarto polo dell'interruttore, con possibilità di installazione su 3 o 4 poli, a seconda della configurazione richiesta. Lo sganciatore è dotato di connettori per il cablaggio dei cavi di tensione, che devono avere una sezione compresa tra 0,5 e 1,5 mm² e una tensione nominale pari o superiore a quella dello sganciatore stesso. Il montaggio deve essere eseguito prestando attenzione al corretto inserimento e serraggio delle viti per assicurare il contatto elettrico ottimale, con coppie di serraggio specifiche indicate nelle istruzioni. L'accessorio è compatibile con i modelli Tmax T4, T5 e T6 e si caratterizza per la facilità di installazione grazie al design modulare e ai connettori predisposti. La targhetta indicante la tensione deve essere applicata in corrispondenza dei cavi per una chiara identificazione. Questo sganciatore è ideale per garantire la sicurezza e la protezione degli impianti elettrici industriali e civili, assicurando l'interruzione tempestiva in condizioni di tensione insufficiente, contribuendo così a prevenire danni ai dispositivi e agli impianti collegati. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SHUNT OPENING RELEASE WIRED 110...127V AC-110...125V DC T4-T5-T6

Caratteristiche tecniche

eseguito come bobina di disinserzione

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 127 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 127 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

110 ... 125 V

Serie

Accessories for Tmax T

SHUNT OPENING RELEASE 110-127V AC/DC Tmax T4-T6