› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

SHUNT OPENING RELEASE 110-120V AC/DC per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062069R1
Cod. Produttore 1SDA062069R1
Cod. EAN 8015644645892

Informazioni principali

  • Descrizione: SOR T7-T7M-X1 110...120V AC/DC
  • Tensione di comando: 110...120 V AC/DC
  • Tipo: Shunt opening release
  • Applicazione: Accessori per Tmax T
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: T7, T7M, X1
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Tipo di circuito: Interruttori di potenza

Descrizione del prodotto

SOR T7-T7M-X1 è uno sganciatore di apertura progettato per applicazioni elettriche, caratterizzato da un consumo di potenza allo spunto di 300 VA e una potenza di mantenimento di 3,5 W. Questo dispositivo è realizzato per operare con tensione AC/DC e include un sistema di protezione contro il surriscaldamento causato da avvii troppo frequenti: in tali condizioni l’attuatore si spegne temporaneamente e riprende il funzionamento normale dopo un adeguato periodo di raffreddamento. Il circuito di protezione si resetta automaticamente se il dispositivo rimane spento o in modalità di mantenimento per almeno 5 minuti. È essenziale dimensionare il circuito di alimentazione per una caduta di tensione massima del 30% durante la fase di spunto. L’elemento è destinato ad accessori per interruttori della serie Tmax T, garantendo affidabilità e sicurezza nelle operazioni di sgancio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SHUNT OPENING RELEASE 110...120V AC-DC T7-T7M-X1

Caratteristiche tecniche

eseguito come bobina di disinserzione

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 120 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 120 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

110 ... 120 V

Serie

Accessories for Tmax T

SHUNT OPENING RELEASE 110-120V AC/DC per impianti elettrici industriali e civili