› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Shunt Closing Release 48V AC-DC per sistemi protezione Emax2 Tmax XT7M

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073683R1
Cod. Produttore 1SDA073683R1
Cod. EAN 8015644776169

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Emax 2, Accessories for Tmax XT
  • Tensione nominale: 48 VAC/DC
  • Tipo: Shunt Closing Release
  • Compatibilità: Tmax XT, Emax 2
  • Funzione: Apertura/Chiusura circuito
  • Durata di vita: 20 anni
  • Materiale principale: Acciaio, Poliesteri, Carta
  • Conformità RoHS: Conforme con esenzioni specifiche

Descrizione del prodotto

La bobina modello YO E1.2..E6.2-XT7/XT7M 220-240 VAC/DC è un accessorio elettrico progettato per consentire l'apertura e la chiusura remota del circuito di interruttori automatici a scatola modulare della serie TMAX XT e degli interruttori d'aria Emax 2, con correnti da E1.2 a E6.2, operanti in un intervallo di tensione nominale da 12 Vdc a 525 Vac. Questo componente è realizzato con materiali di alta qualità, tra cui acciaio, leghe di rame, plastica tecnica (polietilentereftalato, poliammide, poliestere insaturo, policarbonato) e carta/cartone, che assicurano affidabilità e durata nel tempo. La bobina è disponibile in diverse configurazioni, adattandosi alle specifiche esigenze di installazione e funzionamento. Prodotta nello stabilimento ABB di Frosinone, centro di eccellenza per la produzione di interruttori a bassa tensione, questa bobina si distingue per l’attenzione alla sostenibilità ambientale, rispettando le direttive RoHS II e REACH, e per un ciclo di vita progettato per durare almeno 20 anni. L’analisi del ciclo di vita (LCA) evidenzia un impatto ambientale contenuto grazie a una gestione efficiente delle materie prime, dei processi produttivi e del fine vita, con un potenziale di riciclabilità del 67,1%. La bobina è studiata per un funzionamento efficiente, con consumi energetici ottimizzati e una manutenzione minima, garantendo così un’elevata affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici industriali e civili. Queste caratteristiche rendono la bobina YO E1.2..E6.2-XT7/XT7M 220-240 VAC/DC un componente essenziale per il controllo e la protezione degli impianti elettrici, con prestazioni elevate, compatibilità con diverse tensioni di alimentazione e un impegno concreto verso la sostenibilità ambientale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SHUNT CLOSING RELEASE 48V AC-DC E1.2..E6.2-XT7M

Caratteristiche tecniche

eseguito come bobina di inserzione

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

48 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

48 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

48 ... 48 V

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Tmax XT

Shunt Closing Release 48V AC-DC per sistemi protezione Emax2 Tmax XT7M