› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Shunt chiusura elettromagnetica 24V CC per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA038296R1
Cod. Produttore 1SDA038296R1
Cod. EAN 8015644382964

Informazioni principali

  • Descrizione: SG.CHIUSURA 24V CC E1/6-T8
  • Tensione di alimentazione: 24V DC
  • Funzione: Shunt Closing Release
  • Serie: Accessories for Emax
  • Compatibilità: Interruttori Emax
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2004
  • Certificazioni: RoHS II conforme

Descrizione del prodotto

SG.CHIUSURA 24V CC E1/6-T8 è una chiusura elettromagnetica progettata come accessorio per i circuit breaker della serie SACE Emax di ABB. Questo componente è caratterizzato da un funzionamento a 24 Volt in corrente continua, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un comando di chiusura affidabile e preciso. La struttura compatta e robusta garantisce un'installazione semplice e sicura all'interno degli impianti elettrici, mentre l'alta qualità dei materiali assicura durata e resistenza nel tempo anche in condizioni operative gravose. La chiusura elettromagnetica è parte integrante del sistema di protezione e controllo, contribuendo a migliorare la sicurezza e l'efficienza dell'impianto elettrico. Grazie alla compatibilità con la gamma di circuit breaker Emax, questo accessorio permette di ottimizzare l'integrazione e la manutenzione degli impianti, assicurando prestazioni elevate e continuità operativa. La tensione di comando a 24V CC è particolarmente indicata per applicazioni industriali e civili dove è necessario un controllo preciso e affidabile del circuito. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SHUNT CLOSING RELEASE SUPPLY VOLTAGE 24V DC E1/6-T8

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Emax

Shunt chiusura elettromagnetica 24V CC per quadri elettrici