›

Shunt chiusura elettrica 240/250V per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA038303R1
Cod. Produttore 1SDA038303R1
Cod. EAN 8015644383039

Informazioni principali

  • Alimentazione: 240/250V DC/AC
  • Tipo: SG.CHIUSURA
  • Serie: Accessories for Emax
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Conformità: Direttiva EMC
  • Conformità: RoHS II 2011/65/EU
  • Protezione: Shunt Closing Release
  • Standard: EN 60947-1, EN 60947-2

Descrizione del prodotto

SG.CHIUSURA 240/250V E1 è un accessorio per interruttori automatici della serie SACE Emax di ABB, progettato per garantire la chiusura sicura e affidabile del circuito a bassa tensione. Questo componente è realizzato con materiali di alta qualità che assicurano robustezza e durata nel tempo, ed è compatibile con i circuiti elettrici operanti a tensioni nominali di 240/250V. L'accessorio si distingue per la sua compattezza e facilità di installazione all’interno dei sistemi di distribuzione elettrica, contribuendo a migliorare la sicurezza e la continuità del servizio. È ideale per applicazioni industriali e commerciali dove è richiesta una protezione efficiente contro sovracorrenti e cortocircuiti. Grazie alla sua progettazione avanzata, SG.CHIUSURA 240/250V E1 supporta operazioni di apertura e chiusura rapide e affidabili, integrandosi perfettamente con i meccanismi di comando degli interruttori Emax. La sua funzione è fondamentale per il controllo e la gestione dei circuiti elettrici, garantendo prestazioni elevate e conformità alle normative di sicurezza. In sintesi, questo accessorio per interruttori ABB SACE Emax rappresenta una soluzione tecnica essenziale per assicurare la protezione e l’efficienza degli impianti elettrici a bassa tensione, con particolare attenzione alla sicurezza operativa e alla facilità di manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SHUNT CLOSING RELEASE SUPPLY VOLTAGE 240/250V DC/AC (IEC) 250V DC/AC (UL) E1/6-T8

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Emax

Shunt chiusura elettrica 240/250V per automazione industriale