› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Shunt chiusura ausiliario 48V per interruttori Emax industria e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA038298R1
Cod. Produttore 1SDA038298R1
Cod. EAN 8015644382988

Informazioni principali

  • Voltaggio alimentazione: 48V DC/AC
  • Tipo: Shunt closing release
  • Serie: Accessories for Emax
  • Compatibilità: E1
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: dal 2004
  • RoHS: Conforme 2011/65/EU
  • Applicazione: Interruttori SACE Emax E1

Descrizione del prodotto

Il dispositivo rappresentato è una chiusura a 48V per interruttori automatici della serie SACE Emax di ABB, modello 1SDA038298R1. Si tratta di un accessorio destinato a garantire la chiusura elettrica del circuito, utilizzabile in impianti di distribuzione elettrica a bassa tensione. Questa chiusura è progettata per integrarsi con gli interruttori automatici Emax, noti per le loro elevate prestazioni, affidabilità e compattezza. La struttura è robusta e realizzata con materiali di qualità, pensata per resistere a sollecitazioni dinamiche e termiche elevate. L’accessorio consente un comando elettrico preciso e sicuro della manovra di chiusura, facilitando operazioni di automazione e controllo remoto degli interruttori. La tensione di comando di 48V è una caratteristica standard per molte applicazioni industriali e di distribuzione, garantendo sicurezza e compatibilità con i sistemi di controllo esistenti. L’accessorio è parte integrante del sistema modulare Emax, che offre soluzioni flessibili e personalizzabili per la protezione, il controllo e la gestione dei circuiti elettrici. In sintesi, questa chiusura a 48V rappresenta un componente essenziale per l’automazione e la sicurezza degli interruttori automatici Emax, contribuendo a migliorare l’affidabilità e la funzionalità degli impianti elettrici in cui è installata. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SHUNT CLOSING RELEASE SUPPLY VOLTAGE 48V DC/AC E1/6-T8

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Emax

Shunt chiusura ausiliario 48V per interruttori Emax industria e civile