› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Shunt apertura wired 110-240V AC 110-250V DC per Tmax XT5

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA104930R1
Cod. Produttore 1SDA104930R1
Cod. EAN 8015644070229

Informazioni principali

  • Voltaggio: 110..240 VAC / 110..250 VDC
  • Tipo: Shunt Opening Release Wired
  • Applicazione: Servizio permanente
  • Compatibilità: Per circuit breaker estraibile XT5
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Peso: 254.5 g
  • Materiali principali: Acciaio, Rame, Carta
  • Durata nominale: 20 anni

Descrizione del prodotto

La bobina di apertura destra YO è un dispositivo cablato progettato per interruttori estraibili delle serie XT5 e XT6. Funziona con una tensione di alimentazione compresa tra 110 e 250 VAC, con un convertitore di tensione esterno per alimentazioni da 480 a 525 VAC. Questo accessorio è realizzato per garantire un’apertura affidabile e sicura dell’interruttore, ed è dotato di protezione contro il surriscaldamento causato da lanci troppo frequenti: in tali condizioni l’attuatore si spegne temporaneamente per poi riprendere il normale funzionamento dopo un adeguato periodo di raffreddamento. La bobina è compatibile con cavi di rame flessibile da 0,2 a 1,25 mm² (AWG 24-16), con serraggio a 0,6 Nm. È indicata per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e sicuro dell’apertura del circuito, garantendo efficienza e durabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SHUNT OPENING RELEASE WIRED FOR PERMANENT SERVICE 110..240V AC- 110..250V DC FOR WITHDRAWABLE XT5

Caratteristiche tecniche

eseguito come bobina di disinserzione

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

110 ... 250 V

Serie

Accessories for Tmax XT

Shunt apertura wired 110-240V AC 110-250V DC per Tmax XT5