› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Shunt apertura T4-T6 380-440V AC per interruttori Tmax T

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054867R1
Cod. Produttore 1SDA054867R1
Cod. EAN 8015644559953

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tensione di lavoro: 380...440 V AC
  • Tipo: Shunt Opening Release
  • Compatibilità: T4, T5, T6
  • Funzione: Rilascio apertura shunt
  • Conformità RoHS: Sì
  • Applicazione: Accessori per interruttori Tmax
  • Utilizzo: Protezione e comando circuiti

Descrizione del prodotto

Lo sganciatore di apertura/minima tensione da cablare per interruttori Tmax T4-T5-T6 è un accessorio elettrico progettato per garantire un controllo affidabile dell'apertura del circuito in caso di mancanza o riduzione della tensione. Questo componente è compatibile con le versioni T4, T5 e T6 e si installa facilmente grazie alla configurazione a bobina di inserzione e disinserzione, operante a tensioni alternate (AC) tra 380 e 440 VAC. È realizzato per un montaggio preciso e sicuro, con cavi di tensione da collegare nel connettore dedicato, assicurando un contatto stabile e una corretta trasmissione del segnale di sgancio. L'accessorio è progettato per essere utilizzato in combinazione con altri sganciatori e accessori cablati, con specifiche indicazioni sul montaggio anche nel quarto polo, garantendo così una protezione efficace e personalizzata per l'impianto elettrico. La presenza di targhette di tensione facilita l'identificazione e la corretta installazione, mentre le istruzioni di serraggio garantiscono un fissaggio ottimale e duraturo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SHUNT OPENING RELEASE 380...440V AC T4-T5-T6

Caratteristiche tecniche

eseguito come bobina di disinserzione

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

380 ... 440 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

380 ... 440 V

Serie

Accessories for Tmax T

Shunt apertura T4-T6 380-440V AC per interruttori Tmax T