›

Shunt apertura supplementare 24V DC per interruttori Emax industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA050157R1
Cod. Produttore 1SDA050157R1
Cod. EAN 8015644502805

Informazioni principali

  • Descrizione: SG.APERTURA SUPPLEMENTARE 24V CC E1
  • Tensione di alimentazione: 24V DC
  • Funzione: Apertura supplementare shunt
  • Serie: Accessories for Emax
  • Compatibilità: Interruttori Emax E1
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Certificazioni: CE, RoHS II
  • Anno marcatura CE: 2004

Descrizione del prodotto

SG.APERTURA SUPPLEMENTARE 24V CC E1 è un accessorio progettato per i circuit breaker della serie SACE Emax di ABB, specificamente per il modello E1. Questo dispositivo consente l'apertura supplementare del circuito mediante un segnale a 24V in corrente continua, garantendo un controllo più preciso e sicuro dell'interruttore automatico. Realizzato con materiali di alta qualità e progettato per integrarsi perfettamente con i sistemi di protezione e controllo Emax, assicura affidabilità e durata nel tempo. L'accessorio è compatto e facilita l'installazione anche in spazi ridotti, mantenendo la massima efficienza operativa. È ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono una gestione avanzata e sicura delle interruzioni di corrente, contribuendo a migliorare la sicurezza e la continuità del servizio elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ADDITIONAL SHUNT OPENING RELEASE SUPPLY VOLTAGE 24V DC E1/6-T8

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Emax

Shunt apertura supplementare 24V DC per interruttori Emax industriali