›

Shunt apertura supplementare 220/240V per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA050163R1
Cod. Produttore 1SDA050163R1
Cod. EAN 8015644502867

Informazioni principali

  • Alimentazione: 220/240V DC/AC
  • Funzione: sgancio apertura supplementare
  • Serie: Accessories for Emax
  • Tipo: rilascio shunt aggiuntivo
  • Compatibilità: interruttori E1
  • Protezione: CE conforme direttive basse tensioni
  • Materiale: componenti con esenzioni RoHS
  • Installazione: accessorio per Emax E1

Descrizione del prodotto

SG.APERTURA SUPPLEMENT. 220/240V E1 è un accessorio elettrico progettato per l'apertura supplementare nei circuiti a bassa tensione. Questo componente è caratterizzato da un design compatto e robusto, che garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali. Adatto per l'integrazione con interruttori automatici della serie Emax, assicura un funzionamento preciso e reattivo grazie al suo sistema di comando a 220/240V. La costruzione in materiali di alta qualità e la compatibilità con i sistemi ABB SACE ne fanno una soluzione ideale per migliorare il controllo e la protezione degli impianti elettrici, offrendo prestazioni elevate e durature nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ADDITIONAL SHUNT OPENING RELEASE SUPPLY VOLTAGE 220/240V DC/AC E1/6-T8

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Emax

Shunt apertura supplementare 220/240V per automazione industriale