› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Shunt apertura SOR XT1-XT4 24-30V AC/DC per interruttori modulari

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066314R1
Cod. Produttore 1SDA066314R1
Cod. EAN 8015644692148

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tensione nominale: 24-30 V AC/DC
  • Funzione: Shunt opening release
  • Compatibilità: Tmax XT1..XT4
  • Materiale principale: Polietilentereftalato
  • Certificazioni: Conforme a RoHS II e REACH
  • Durata di vita: 20 anni
  • Applicazione: Interruttori automatici

Descrizione del prodotto

Lo sganciatore di apertura SOR per la serie SACE Tmax XT è un dispositivo progettato per l'interruttore fisso o rimovibile delle gamme XT1, XT2, XT3 e XT4. Questo sganciatore può essere cablato o non cablato e funziona con una tensione di alimentazione di 24-30 VAC/DC, garantendo versatilità nell'azionamento sia in corrente alternata che continua. Il prodotto è caratterizzato da un'installazione semplice e affidabile, con terminali studiati per l'uso con fili di rame flessibili da 0,5 a 1,5 mm² (AWG 20-18), assicurando una connessione sicura e stabile. È compatibile con configurazioni a 3 o 4 poli, e può essere integrato nelle diverse versioni dell'interruttore Tmax XT, inclusi modelli fissi e rimovibili. Questa bobina di disinserzione è indicata per applicazioni che richiedono un rapido sgancio elettrico, migliorando la sicurezza e la protezione degli impianti elettrici. L'accessorio è progettato per garantire prestazioni elevate e lunga durata, mantenendo l'affidabilità tipica dei componenti ABB per la gestione e il controllo della potenza elettrica. In sintesi, lo sganciatore SOR rappresenta un componente essenziale per il corretto funzionamento e la sicurezza degli interruttori Tmax XT, offrendo compatibilità, facilità di installazione e affidabilità operativa in ambienti elettrici industriali e commerciali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SHUNT OPENING RELEASE 24-30V AC-DC XT1..XT4

Caratteristiche tecniche

eseguito come bobina di disinserzione

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 30 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 30 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 30 V

Serie

Accessories for Tmax XT

Shunt apertura SOR XT1-XT4 24-30V AC/DC per interruttori modulari