› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Shunt apertura SOR XT1-XT4 110-127V AC/DC per interruttori modulari

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066316R1
Cod. Produttore 1SDA066316R1
Cod. EAN 8015644692155

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 220-240 V AC
  • Voltaggio nominale: 220-250 V DC
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Applicazione: Shunt opening release
  • Compatibilità: Tmax XT1..XT4
  • Tipo prodotto: Coil Accessory
  • Durata nominale: 20 anni
  • Conformità: RoHS II e REACH

Descrizione del prodotto

Lo sganciatore di apertura SOR/PS-SOR è un dispositivo di comando per interruttori automatici fissi o rimovibili delle serie XT1, XT2, XT3 e XT4 della gamma SACE Tmax XT di ABB. È disponibile sia in versione cablata che non cablata ed è progettato per consentire l'apertura dell'interruttore tramite un impulso elettrico. Il prodotto è compatibile con tensioni di comando in AC/DC e può essere installato su interruttori con configurazioni da 3 o 4 poli, con possibilità di utilizzo su versioni fisse o rimovibili. Il dispositivo è realizzato con materiali resistenti e garantisce un funzionamento affidabile e sicuro, facilitando la gestione e la protezione degli impianti elettrici industriali e civili. La bobina di disinserzione è presente, mentre quella di inserzione non è prevista. L'installazione è semplice, con possibilità di collegamenti tramite cavi di sezione compresa tra 0,5 e 1,5 mm², utilizzando fili di rame flessibile. Questo sganciatore rappresenta un accessorio essenziale per la gestione remota e automatizzata degli interruttori Tmax XT, migliorando la sicurezza e il controllo degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SHUNT OPENING RELEASE 110...127V AC-110...125V DC XT1..XT4

Caratteristiche tecniche

eseguito come bobina di disinserzione

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 127 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 127 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

110 ... 125 V

Serie

Accessories for Tmax XT

Shunt apertura SOR XT1-XT4 110-127V AC/DC per interruttori modulari